Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109234714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215590
EAN/GTIN:
     4047443502384
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Samsung Galaxy A54 halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A54
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.