Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Smartkeeper NL03PKOR Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel RJ-45 Orange 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109202009
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     NL03PKOR
EAN/GTIN:
     8809534692772
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
lan blocker
Eine einfache und wirkungsvolle Sicherheitslösung! Eine simple Handhabung und sehr leicht von jedermann zu installieren. SMARTKEEPER Essential - Der Lock Key Basic, der mit 13 unterschiedlichen Locks kompatibel ist. - Flexibel anwendbar. Sieben unterschiedliche Farbmuster machen die Anwendung sicher und flexibel. - Selbst die Installation im professionellen Umfeld, wie in Büros oder Produktion sind kein Problem. Sieben unterschiedle Farbcodierungen Entsprechende Nutzung z.B. nach Abteilung oder Sicherheitsanforderung. Verwenden sie verschiedene Farben, z. B. für ein externes Netz, verschiedene Produkte, internes Intranet usw. Die unterschiedlichen Farbcodierungen bieten eine optimale Anwendung und flexible Nutzung. Strong & Smart Wenn das Schloss verriegelt wird, dann sichert sich das Schloss direkt im Port, sodass es nicht ohne Schlüssel herausgenommen werden kann. Größe Vollständig in den Port eingesteckt und verankert. Hohe Kompatibilität Vielfältig einsetzbar, ob am Desktop-PC, Notebook, Switch etc. Widerverwendbar Durch die Verwendung des passenden Schlüssels ist das Lock jederzeit widerverwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
0.7 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Anzahl der Port-Blocker
1
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.