| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-109201964 Herst.-Nr.: NL03P1DB EAN/GTIN: 8809534691133 |
| |
|
| | |
| Eine einfache und wirkungsvolle Sicherheitslösung! Eine simple Handhabung und sehr leicht von jedermann zu installieren. SMARTKEEPER Essential - Der Lock Key Basic, der mit 13 unterschiedlichen Locks kompatibel ist. - Flexibel anwendbar. Sieben unterschiedliche Farbmuster machen die Anwendung sicher und flexibel. - Selbst die Installation im professionellen Umfeld, wie in Büros oder Produktion sind kein Problem. Sieben unterschiedle Farbcodierungen Entsprechende Nutzung z.B. nach Abteilung oder Sicherheitsanforderung. Verwenden sie verschiedene Farben, z. B. für ein externes Netz, verschiedene Produkte, internes Intranet usw. Die unterschiedlichen Farbcodierungen bieten eine optimale Anwendung und flexible Nutzung. Strong & Smart Wenn das Schloss verriegelt wird, dann sichert sich das Schloss direkt im Port, sodass es nicht ohne Schlüssel herausgenommen werden kann. Größe Vollständig in den Port eingesteckt und verankert. Hohe Kompatibilität Vielfältig einsetzbar, ob am Desktop-PC, Notebook, Switch etc. Widerverwendbar Durch die Verwendung des passenden Schlüssels ist das Lock jederzeit widerverwendbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.7 mm | | Tiefe | 11.5 mm | | Höhe | 9.6 mm | | Gewicht | 0.7 g | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung | | Kompatible Ports/Steckplätze | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| |