| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-109199464 Herst.-Nr.: AC3095 EAN/GTIN: 8716065490220 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie das USB-C-auf-Lightning-Kabel, um Ihre Apple iOS-Geräte mit bis zu 20 W aufzuladen. Das Kabel kann auch zum Synchronisieren oder Übertragen von Daten auf und von Ihrem iPhone oder iPad verwendet werden. Das AC3095 ist MFI-zertifiziert, un ist mit einem USB-C-Ladegerät für zu Hause und im Auto einsatzbereit. Die aus Nylon geflochtene Hülle sorgt dafür, dass sich das Kabel nicht verheddert. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabelmaterial | Verzinntes Kupfer | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Energie | Leistung | 20 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |