Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-101754 Drahtverbinder RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-101754 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Conec 17-101754 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Conec 17-101754 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109198119
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-101754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
340 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
32.71 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelstandard
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Stromstärke
1.2 A
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung conec
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.