Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
TRIXIE 55960 Vogelkäfig/-ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108999111
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     55960
EAN/GTIN:
     4011905559605
Suchbegriffe:
Freigehege
Freilaufgehege
Kaninchennetz
Vogelbauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vogelkäfig, freigehege trixie, freigehege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.