Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S528232 Herst.-Nr.: B1389 EAN/GTIN: 4891199015519 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | LR1130, LR54 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 10 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 44 mAh | | Batterie Lebensdauer | 3 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.05 mm | | Durchmesser | 11.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,81* | € 2,84* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,89* | € 2,86* | | | | | 8 Tage | | | 75 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,12* | € 14,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,99* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,181* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|