Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conquerant 100100117 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conquerant 100100117 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant 100100117 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955459
Hersteller:
     Conquerant
Herst.-Nr.:
     100100117
EAN/GTIN:
     3020120007601
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2865 g
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Medien Farbe
Weiß
Breite
210 mm
Höhe
10 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Verpackungsvolumen
3150 cm³
Volumen Hauptkarton
30492 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conquérant Sept
100103536
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.