Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar S50 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar S50 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Yeastar S50 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108939864
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     S50
EAN/GTIN:
     6926150036727
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2
Unterstützte Protokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729A
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1480 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.