Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderle 63512 Papiertüte Schwarz, Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wunderle 63512 Papiertüte Schwarz, Braun, Rot
Wunderle 63512 Papiertüte Schwarz, Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108939613
Hersteller:
     Wunderle
Herst.-Nr.:
     63512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Wundertüte
Den Tag ausklingen lassen bei einem Glas Wein mit lieben Freunden und guten Gesprächen, das macht das Leben lebenswert. Als Mitbringsel für den Gastgeber eignet sich die liebevoll handgefertigte Weinliebhaber Wundertüte gefüllt mit netten Kleinigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Rot
Form
Rechteck
Recyclebar
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
140 mm
Weitere Suchbegriffe: wundertüte wunderle, papiertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.