| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-108794186 Herst.-Nr.: 5851 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Beim ST Motorized Cisco WebEx Board 55” | Board Pro 55“ handelt es sich um ein freistehendes, höhenverstellbares Liftsystem, welches speziell für das Cisco WebEx Board 55“ und Cisco WebEx Board Pro 55“ entwickelt wurde.
Das Lochbild des freistehenden Liftsystems wurde für die Collaboration-Geräte von Cisco entworfen und displayspezifisch optimiert.
Sicherungsschrauben an den Bildschirmaufnahmen sichern den Bildschirm gegen aushängen und herunterfallen.
Die Höhe des Bildschirms kann mittels Tastschalter elektro-motorisch angepasst werden. Der Fahrweg von 980 mm ermöglicht es die Bildschirmhöhe sowohl für stehende als auch für sitzende Betrachter optimal einzustellen.
Das Liftsystem verfügt zudem über einen Kollisionsschutz, welcher die Bewegung des Bildschirms sofort stoppt sobald ein Widerstand auftritt.
Die kippsicher Bodenplatte sorgt für stabilen Stand.
Das Kabelmanagement erfolgt sauber geordnet über eine flexibel mitlaufende Energieführungskette.
Die Oberflächen des ST Motorized Cisco WebEx Board 55” | Board Pro 55“ sind mit einer lösungsmittelfreien, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 55 " | | Befestigungstyp | Flur | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Montage | Freistehend | Technische Details | Motorisiert | Ja | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Höhenanpassungsart | Elektro | | Höhenanpassungsrate | 0 - 980 mm | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | Anti-Kollision | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Landschaft |
|
| | |
| | | |
| |