Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Belkin CAA003bt2MBK 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108764810
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA003BT2MBK
EAN/GTIN:
     745883853243
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
ZUVERLÄSSIGE KABEL ZUM SCHNELLLADEN
Unsere zuverlässigen MFi-zertifizierten USB-C/Lightning-Kabel eignen sich zum Schnellladen sowie Synchronisieren von Musik und Fotos auf Ihrem iPhone oder iPad. Wenn Sie ein 18-W-USB-PD-Ladegerät verwenden, können Sie Ihr iPhone 8 oder neuere Modelle in nur 30 Minuten von 0 auf 50 % aufladen. Durch die MFi-Zertifizierung wird gewährleistet, dass Sie Ihre USB-C/Lightning-Kabel bedenkenlos mit Ihrem iPhone und iPad verwenden können.

KABEL, DIE VIEL AUSHALTEN
In Tests konnte nachgewiesen werden, dass diese Kabel mehr als 8.000 Biegungen standhalten, sodass Sie sich auf ihre Robustheit verlassen können und sich keine Sorgen zu machen brauchen, dass sie brechen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max
Zertifizierung
MFi
Energie
Leistung
60 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.