Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple HomePod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple HomePod
Apple HomePod
Apple HomePod
Apple HomePod
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108207297
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQJ73D/A
EAN/GTIN:
     194253467670
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
apple sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Hi‑Fi Audio Jeder Ton wird zum Erlebnis. Der HomePod ist ein echtes Soundkraftwerk. Von Apple entwickelte Audio­techno­logie und fortschrittliche Software sorgen für Hi-Fi Audio im ganzen Raum. Er passt sich intelligent an alles an, was er wiedergibt – oder wo er es wiedergibt – und lässt dich in immersiven Sound eintauchen. So klingt alles einfach unglaublich. Spüre raumfüllenden Bass Der High-Excursion Tieftöner im HomePod sorgt für tiefen, satten Bass. Sein leistungs­starker Motor hebt die Membran um beein­druckende 20 mm an, während sein Bass-EQ Mikrofon niedrige Frequenzen in Echtzeit dynamisch einstellt. Extrem klarer Bass. Im ganzen Raum. Höre kristallklare Höhen In seiner Basis hat der HomePod einen Ring aus fünf Hochtönern mit Beamforming. Sie optimieren hohe Frequenzen für detail­lierten, definierten Klang in beeindruckender Klarheit. Du erlebst brillante Vocals und hörst jedes Detail der Instrumente – als wärst du persönlich dabei. Klang, der dich umgibt. Mit 3D Audio erlebst du räumlichen, detailreichen Klang in einer neuen Dimension. Die Hochtöner mit Beamforming strahlen direkten Sound, wie primäre Vocals, präzise in die Mitte des Raumes ab und lassen umgebenden Sound, wie etwa die Begleitband, von den Wänden reflektieren – für ein komplett immersives Hörerlebnis. Optimiert Akustik in Echtzeit. Der Apple Chip im HomePod ermöglicht innova­tives, fort­schrittliches Computational Audio. Er führt komplexe Abstimmungsmodelle in Echtzeit aus, um den vollen Dynamik­bereich zu erhalten und die akustische Performance zu maximieren. Stimmt sich auf jeden Raum ein. Durch Raumerkennung weiß der HomePod automatisch, wo er sich im Raum befindet. Dazu erfasst er mit seinen Mikrofonen Schallreflexionen. Der Klang wird entsprechend angepasst, damit du immer das beste Hörerlebnis hast, egal wo der HomePod steht. Über 100 Millionen Songs? Klingt fantastisch. Der HomePod macht das meiste aus Apple Music. Hör alle deine Lieblings­künstler:innen und Lieblingssongs – aus allen denkbaren Genres – in höchster Qualität, direkt in deinem Zuhause. Mit einfachem Zugriff auf eine der größten Musik Mediatheken der Welt kannst du einfach immer weiter Musik hören. Klangdynamik hoch zwei. Richte ein Stereo-Laut­sprecher-Paar ein, um deine Lieblings­musik noch besser zu machen. Stelle einfach zwei HomePod Laut­sprecher in denselben Raum und du wirst automatisch gefragt, ob du sie koppeln möchtest. Erlebe ein größeres Klangspektrum und einen noch voluminöseren Sound als bei normalen Stereo-Laut­sprechern. Kinoerlebnis. Nutze den HomePod mit einem Apple TV 4K und erlebe bei dir zu Hause Dolby Atmos Sound wie im Kino. Komplett immersiv, mit unglaublichen Bildern und weltklasse Inhalten. So realistisch haben deine Lieblings­serien und Filme noch nie ausgesehen – oder geklungen. Großer Sound passt in jedes Zimmer. Mit mehreren HomePod und HomePod mini Laut­sprechern unter einem Dach hörst du Musik im gesamten Haus. Du kannst einen Song überall abspielen lassen oder Jazz nur in der Küche und Musik für die Kleinen im Kinderzimmer. Multiroom-Audio füllt das ganze Haus mit Sound. Musik, Podcasts, Anrufe. Alles klingt besser. Von großartigen Songs in Apple Music und Musik Apps anderer Anbieter bis hin zu Nach­richten, Podcasts und Telefonanrufen – mit dem HomePod klingt alles klarer und voller. Und AirPlay bringt noch mehr von dem, was du gerne hörst, auf den HomePod. Deine Geräte in perfekter Harmonie. Der HomePod arbeitet nahtlos mit allen deinen Apple Geräten zusammen. Übertrage mit Handoff Audio von deinem iPhone auf deinen HomePod – oder umgekehrt – ohne was zu verpassen. Und finde ganz leicht deine Lieben oder dein verlorenes iPhone mit „Wo ist?“, einfach mit deiner Stimme. Integrierte Intelligenz, die für sich spricht. Siri ist in den HomePod integriert. Du kannst viele Dinge erledigen, einfach indem du „Hey Siri“ sagst. Lass Siri Erinne­rungen erstellen, Nach­richten senden, das Licht einschalten, wenn du nach Hause kommst, die Temperatur anpassen und sogar DJ sein, bei deiner nächsten Party. Mit Siri kannst du ganz leicht deinen Tag planen und dein Smart Home steuern. Bleib ruhig sitzen. Deine Stimme macht das schon. Mit dem HomePod als dein Smart Home Hub steuerst du dein Zuhause, ohne einen Finger zu bewegen. Erledige mit Siri und smartem Zubehör Vieles mit deiner Stimme, wie das Schließen vom Garagentor. Erstelle mit nützlichen Features wie der Geräuscherkennung Automationen, damit Aufgaben wie nachts das Licht zu dimmen und auf Rauch­melder zu achten, automatisch funktionieren. Automationen Richte mit dem HomePod Automationen ein und steuere dein Smart Home Zubehör ganz automatisch. Leg einfach fest, dass dein Licht jeden Abend pünktlich um 22 Uhr aus­­geschaltet wird. Fertig. Fernzugriff Steuere dein Smart Home ganz leicht von unterwegs. Du möchtest jemandem die Tür öffnen? Kein Problem. Das kannst du einfach in der Home App machen. Temperatur und Feuchtigkeit Mit seinem integrierten Sensor kann der HomePod die Temperatur und die Luft­feuch­tigkeit im Raum erkennen und mitteilen.8 Dadurch kannst du in Automationen festlegen, dass die Jalousien geschlossen werden, wenn die Temperatur 27 °C erreicht. Geräuscherkennung Der HomePod achtet zuverlässig auf Rauch- und Kohlenmonoxid­alarme. Wird eines dieser Geräusche erkannt, erhältst du eine Mitteilung auf dem iPhone, dem iPad und der Apple Watch. Matter Kompatibilität Der HomePod funktioniert nahtlos mit deinem HomeKit Zubehör. Und als wichtiger Baustein für Matter – dem neuen Standard für Smart Home Konnektivität – ist er jetzt mit noch mehr Zubehör kompatibel. Datenschutz Entwickelt für den Schutz deiner persönlichen Daten. Privat­­sphäre bei dir zu Hause ist wichtiger denn je. Deine Daten werden deshalb so ge­­speichert, dass Apple sie nicht lesen kann. Die Nachricht kommt an. Wenn du HomePod und HomePod mini Laut­sprecher in verschie­denen Räumen hast, kannst du mit Intercom eine Ankündigung direkt an das ganze Haus senden – oder nur an einen bestimmten Raum. Sag einfach „Hey Siri, Intercom: das Spiel hat angefangen“, und alle im Haus bekommen die Nachricht. Das funktioniert mit dem iPhone, dem iPad, den AirPods, der Apple Watch und auch mit CarPlay.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
2300 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
5
Magnettyp
Neodym
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
101.6 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofonanzahl
4
Lautstärkeregler
Berührung
Lautstärke einstellbar
Ja
Audiostreaming
Ja
Musik-Apps
Amazon Music
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Virtueller Assistent
Apple Siri
Form
Zylinder
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Gehäusematerial
Stoff
AirPlay
Ja
Multiraum
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Temperatursensor
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
Home app and HomeKit, Intercom transcriptions, Siri, Touch Accommodations, VoiceOver
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Plus, 14, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 13 mini, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 mini, 11 Pro Max, 11 Pro, 11 XS Max, XS, XR, X, 8 Plus, 8, SE (3rd generation), SE (2nd generation) 12.9" iPad Pro, 11" iPad Pro, 10.5" iPad Pro, 9.7" iPad Pro iPad (10th gen), iPad (9th gen), iPad (8th gen) iPad (7th gen), iPad (6th gen), iPad (5th gen), iPad Air (5th gen), iPad Air (4th gen), iPad Air (3rd gen), iPad mini (6th gen), iPad mini (5th gen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,75*
€ 488,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.