Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bambini Aventura 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bambini Aventura 215 ml
LEONARDO Bambini Aventura 215 ml
LEONARDO Bambini Aventura 215 ml
LEONARDO Bambini Aventura 215 ml
LEONARDO Bambini Aventura 215 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107714146
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     044414
EAN/GTIN:
     4045037444140
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Kinder Henkelbecher
Kinder Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.