Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107505207
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA710-EUZNN1F
EAN/GTIN:
     4718937629978
Suchbegriffe:
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Router
"Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher In einer Zeit, in der alles aus der Ferne gesteuert wird, gilt die digitale Transformation als Schlüssel zum langfristigen Unternehmenserfolg. Von der Robotik bis zur Automatisierung, vom maschinellen Lernen bis zur prädiktiven Analytik - die heutigen Unternehmen werden digital gesteuert. Natürlich kann heute kein Unternehmen ohne ein zuverlässiges und sicheres Netzwerk langfristig bestehen. Wo die Netzwerkaufrüstung am schnellem Breitband-Internet scheitert, können die 5G-Router von Zyxel eine direkte Abhilfe sein. Der Nebula FWA710 ist ein 5G-Router für den Außenbereich und kann über die Nebula Cloud-Plattform verwaltet werden. Er wurde für Unternehmen entwickelt, die 5G als Internetanschluß nutzen und dieses in ihr Netzwerk integrieren wollen. Lassen Sie den Nebula FWA710 das Rückgrat Ihres Netzwerks sein."
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1112 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
2517 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antennentyp
2x2
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.