Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coala Photo Matt Fotopapier Weiß


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Coala Photo Matt Fotopapier Weiß
Coala Photo Matt Fotopapier Weiß
Coala Photo Matt Fotopapier Weiß
Coala Photo Matt Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107491313
Hersteller:
     Coala
Herst.-Nr.:
     470613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
914 mm
Rollenlänge
30 m
Kerndurchmesser
76 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
180 g/m²
Drucktechnologie
Universal
Produktfarbe
Weiß
Beschichtungsmaterial
Polyester
Druckmedien - Stärke
225 µm
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 65,85* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 98,58*
€ 117,31
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 98,22*
€ 116,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 81,86*
€ 97,41
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 69,47*
€ 82,67
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 65,85*
€ 78,36
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.