Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bellagio Vase Becherförmige Vase Glas Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bellagio Vase Becherförmige Vase Glas Beere
LEONARDO Bellagio Vase Becherförmige Vase Glas Beere
LEONARDO Bellagio Vase Becherförmige Vase Glas Beere
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107479808
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     036446
EAN/GTIN:
     4002541364463
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Nichts verschafft so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Fantasie ausleben können - mit Leonardo. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern. Mit der handgefertigten Vase von Leonardo beweisen Sie Stil und verschönern Ihr tägliches Leben mit dem besonderen Gespür für das Schöne: Momente nicht nur leben, sondern genießen. Mit handgemachten, einzigartigen Produkten gestalten Sie Ihr tägliches Leben noch viel schöner. Für alle, die Wert auf Qualität legen - machen Sie sich eine Freude mit dieser wunderschönen Vase, von der Sie lange etwas haben. Besonders überzeugend als Geschenk..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Volumen (l)
0.8 l
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Beere
Platzierungsoptionen
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.