Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas
LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas
LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas
LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas
LEONARDO 066412 Weinglas 770 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107329883
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     066412
EAN/GTIN:
     4045037664128
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Verschaffen Sie sich vollen Genuss - mit dem edlen Burgunderglas aus der Serie BRUNELLI. Mit seiner harmonischen Form wirkt dieses Burgunderglas sehr edel. Lassen Sie sich von italienischem Flair überzeugen: LEONARDO zaubert ein positives und leichtes Lebensgefühl in Ihr Zuhause. Dieses Burgunderglas ist spülmaschinengeeignet. Dank erhöhter Oberflächenhärte sind Teqton Produkte besonders langlebig und kratzfest. Dadurch erhalten sie eine dauerhafte Brillanz und Transparenz. 6 Burgundergläser erhalten Sie in diesem Set. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihr Zuhause mit diesem geschmackvollen Burgunderglas.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Anzahl der Rotweingläser
6
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Burgunderwein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
BRUNELLI
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
770 ml
Glas-Höhe
238 mm
Glasschalendurchmesser
78 mm
Rotweinglas Inhalt
770 ml
Glasfußdurchmesser
90 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.