| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328548 Herst.-Nr.: 02632-001 EAN/GTIN: 7331021080553 |
| |
|
| | |
| Das Netzteil DIN PS56 480 W ist ein zuverlässiges Netzteil mit hoher Leistung, das sowohl Wechsel- als auch Gleichstromeingänge unterstützt. Es ist kompakt im Design und hocheffizient, sodass es kostengünstig und einfach zu warten ist. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Anzahl der Ausgänge | 2 Ausgänge | | Anzahl der Eingänge | 1 Eingänge | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | Energie | Bemessungsleistung | 480 W | | Eingangsspannung | 85 - 264 V | | Eingangsfrequenz | 47 / 63 Hz | | Ausgangsspannung | 56 V | | Energiequelle | AC, Gleichstrom | Merkmale | Typ | Stromversorgung | | Produktfarbe | Grau, Orange | | Markenkompatibilität | Axis | | Kompatibilität | D8208-R | | Zertifizierung | AXIS D8208-R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |