Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP3051/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP3051/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP3051/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123438
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP3051/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
4.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,13*
€ 72,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,79*
€ 64,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,21*
€ 57,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.