Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP04VY/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP04VY/10 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP04VY/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123395
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP04VY/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 10 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
6.35 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
63.52 mm
Höhe
21.5 mm
Paketgewicht
25.67 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,81*
€ 152,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,59*
€ 149,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,04*
€ 134,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,57*
€ 130,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 107,34*
€ 127,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,86*
€ 122,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,79*
€ 109,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.