Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP04VY/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP04VY/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP04VY/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107123387
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP04VY/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
6.35 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
76.22 mm
Höhe
21.5 mm
Paketgewicht
30.804 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,40*
€ 181,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,37*
€ 178,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,79*
€ 159,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,11*
€ 156,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 128,44*
€ 152,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 123,08*
€ 146,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,41*
€ 131,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.