Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi 860 AX6000 WiFi System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Orbi 860 AX6000 WiFi System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi 860 AX6000 WiFi System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
NETGEAR Orbi 860 AX6000 WiFi System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107073040
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK863S-100EUS
EAN/GTIN:
     606449161816
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
71.12 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1290 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
MU-MIMO-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
Anzahl der Antennen
8
Anzahl der unterstützten Geräte
100
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.16 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,14*
€ 1.494,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,84*
€ 1.486,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,33*
€ 1.447,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,07*
€ 1.411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,65*
€ 1.357,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.