Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106771902
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     6ASJK-SY6
EAN/GTIN:
     0078477700365
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
33.3 mm
Höhe
22.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall, Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,8076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,22*
€ 320,3718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,49*
€ 311,1731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,20*
€ 291,788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,45*
€ 284,9455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,19*
€ 262,0261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.