Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Elfenbein
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106771854
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     6ASJK-RI6
EAN/GTIN:
     0078477696231
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
33.3 mm
Höhe
22.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Elfenbein
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall, Zink
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,4944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,76*
€ 241,2844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,60*
€ 236,334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,09*
€ 225,0171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,20*
€ 218,008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,36*
€ 193,2084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.