Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MP2-11L Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MP2-11L Zubehör für elektrische Schalter Knopf
ABB MP2-11L Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106768799
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MP2-11L
EAN/GTIN:
     7320500266731
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster abb
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
12 g
Paketgewicht
150 g
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
2000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.