Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony God of War Ragnarök


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Sony God of War Ragnarök
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106199613
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9409496
EAN/GTIN:
     711719409496
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Begib dich auf eine epische und unbeirrbare Reise, auf der Kratos und Atreus mit dem Festhalten und Loslassen kämpfen. Erlebe ihre sich verändernde Beziehung bei ihren Vorbereitungen auf den Krieg; Atreus hungert nach Wissen, das ihm helfen soll, die Prophezeiung rund um „Loki“ zu verstehen, während Kratos sich von der Vergangenheit befreien und der Vater sein will, den sein Sohn braucht. Währenddessen beobachten Asgards Augen jeden ihrer Schritte ... Verteidige die neun Welten Atreus will weiterhin die Hinweise seiner Mutter und seine prophezeite Rolle im bevorstehenden Krieg verstehen. In der Zwischenzeit kämpft Kratos mit dem Verlangen seines Sohnes, mehr über seine Identität zu erfahren, da sie dies zu den rachsüchtigen Asen bringen wird. Denn dann stünden sie noch näher davor, die blutigen Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Als die Welt um sie herum der Vernichtung immer näher kommt, steht das Paar vor der Wahl zwischen ihrer Sicherheit und der der Welten ... Währenddessen bereiten sich die Streitkräfte Asgards auf den Krieg vor ... Game-Features Reise durch die neun Welten zur prophezeiten Schlacht, die das Ende der Welt bringen soll. Fühle deine Suche mit dem immersiven haptischen Feedback und den adaptiven Triggern des DualSense™ Wireless-Controllers. Genieße die wunderschönen Welten, durch die du reist und die durch die atemberaubende Art Direction und eine erstaunliche Liebe zum Detail zum Leben erweckt wurden. Gewinne im Kampf die Oberhand mithilfe des multidirektionalen 3D-Audios und höre aus jeder Richtung, wenn sich Gegner nähern. Die Geschichte bisher... Im von der Kritik gefeierten God of War kehrt Kratos zurück. Jahre nach seinem Rachefeldzug gegen die Götter des Olymp sucht Kratos ein ruhiges Leben in einem unbekannten Land. Während Kratos sich um den Schutz und die Erziehung seines Sohnes Atreus kümmert, bedrohen gewaltige Mächte sein neu geschaffenes Leben im Reich der nordischen Mythologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Plattform
PlayStation 5
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer
ESRB-Bewertung
M (Reif)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Entwickler
Santa Monica Studio
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
09/11/2022
PEGI-Klassifizierung
18
Spieleserie
God of War
Vorbestellung
Ja
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
Blu-ray
PEGI-Inhaltsdeskriptoren
Gewalt
USK-Einstufung
18
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Veröffentlicher
Sony Interactive Entertainment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.