Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800112952 Industrieakku Lithium 1600 mAh 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800112952 Industrieakku Lithium 1600 mAh 3 V
VHBW 800112952 Industrieakku Lithium 1600 mAh 3 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106131558
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800112952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Kompatible Ersatzbatterien - Neues Leben für Ihr Gerät Ersatzteile mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem batteriebetriebenen Gerät Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Zur Anwendung in diversen elektronischen Geräten mit hoher Stromabnahme wie: Fernbedienungen Kameras Lichtschalter Fenstersensoren Türsensoren Bewegungsmelder Rauchmelder uvm. Hochmoderne Lithium-Zellen für optimale Geräteleistung Li-Batterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und Zellspannung, lange Lagerfähigkeit sowie geringe Selbstentladung aus. Lithium-Batterien haben einen breiten Temperaturbereich für Lagerung und Betrieb.
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
2 Stück(e)
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batteriekapazität
4.8 Wh
Kompatible Produkte
16340 CR123a CR17345 CR17435 DL123A EL123A
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, cr 123, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.