Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400620 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400620 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400620 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400620 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
VHBW 888400620 Zubehör für kabelloses Werkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106122213
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Wasserfilter
Kärcher-Zubehör
Hochwertige Anti-Kalk-Kassette für Ihren Dampfreiniger
Zuverlässiger Kalkschutz für hygienische und optimale Reinigung
Der Wasserenthärter verlängert die Lebensdauer Ihres Dampfsaugers
Einfacher & schneller Austausch des Entkalkers
Alle Kompatibilitäten & technische Details finden Sie unten

Dieser passgenaue Filter von vhbw entfernt zuverlässig die Kalkablagerungen in Ihrem Dampfreiniger. Die präzise Verarbeitung der Anti-Kalk-Kassette gewährleistet einen einfachen und komfortablen Filterwechsel am Wassertank. Mit dem Filter verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Dampfsaugers und erhalten eine hohe Reinigungsleistung.

Tauschen Sie den Filter regelmäßig ca. alle 6 Monate für optimale und zuverlässige Ergebnisse.

Lieferumfang:
1x Antikalk-Kassette
Technische Daten:


Farbe: transparent / schwarz
Gewicht: 70 g

Durchmesser: 5 cm
Länge: 12 cm
Passend für: Hochdruckreiniger mit 3/4" Außengewinde Wasseranschluss

Passend für folgende Gerätemodelle (Strg + F / Cmd + F um Ihr Modell zu suchen):
Kärcher G 4.10 M, G 7.10 M, K 2 Basic, K 2 Battery, K 2 Battery Set, K 2 Compact Home, K 2 Full Control, K 2 Full Control Home, K 2 Home, K 2 Power Control, K 2 Power Control Home, K 2 Premium Home, K 2 Universal Edition, K 2.00 plus, K 2.01, K 2.02, K 2.03 plus, K 2.06 plus, K 2.08 D plus, K 2.08 M T 50, K 2.08 plus, K 2.100, K 2.120, K 2.120 T 50, K 2.14, K 2.15, K 2.17 EPC, K 2.20 M, K 2.200 WB Balcony, K 2.21 M T 50, K 2.300 PL, K 2.300 T 50, K 2.300 T 50 WB, K 2.36 M, K 2.36 M T 50, K 2.38 D plus, K 2.38 M, K 2.38 M T 50, K 2.39 M T 50, K 2.40 D plus, K 2.40 MD PL, K 2.400 T 50, K 2.75 plus, K 2.87 plus, K 2.89, K 2.90 M, K 2.900 M T 50, K 2.900 M plus, K 2.91 MD, K 2.91 MD T 50, K 2.94 MD, K 2.97 M, K 2.98 M T
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Kärcher G 4.10 M Kärcher G 7.10 M Kärcher K 2 Basic Kärcher K 2 Battery Kärcher K 2 Battery Set Kärcher K 2 Compact Home Kärcher K 2 Full Control Kärcher K 2 Full Control Home Kärcher K 2 Home Kärcher K 2 Power Control Kärcher K 2 Power Control Home Kärcher K 2 Premium Home Kärcher K 2 Universal Edition Kärcher K 2.00 plus Kärcher K 2.01 Kärcher K 2.02 Kärcher K 2.03 plus Kärcher K 2.06 plus Kärcher K 2.08 D plus Kärcher K 2.08 M T 50 Kärcher K 2.08 plus Kärcher K 2.100 Kärcher K 2.120 Kärcher K 2.120 T 50 Kärcher K 2.14 Kärcher K 2.15 Kärcher K 2.17 EPC Kärcher K 2.20 M Kärcher K 2.200 WB Balcony Kärcher K 2.21 M T 50 Kärcher K 2.300 PL Kärcher K 2.300 T 50 Kärcher K 2.300 T 50 WB Kärcher K 2.36 M Kärcher K 2.36 M T 50 Kärcher K 2.38 D plus Kärcher K 2.38 M Kärcher K 2.38 M T 50 Kärcher K 2.39 M T 50 Kärcher K 2.40 D plus Kärcher K 2.40 MD PL Kärcher K 2.400 T 50 Kärcher K 2.75 plus Kärcher K 2.87 plus Kärcher K 2.89 Kärcher K 2.90 M Kärcher K 2.900 M plus Kärcher K 2.900 M T 50 Kärcher K 2.91 MD Kärcher K 2.91 MD T 50 Kärcher K 2.94 MD Kärcher K 2.97 M Kärcher K 2.98 M T 50 Kärcher K 2.99 M plus Kärcher K 2.99 M plus T 50 Kärcher K 2.99 MD Kärcher K 205 M Kärcher K 205 plus Kärcher K 207 Kärcher K 210 plus Kärcher K 3 Full Control Kärcher K 3 Full Control Home Kärcher K 3 Full Control Home T 5 Kärcher K 3 Home Kärcher K 3 Power Control Kärcher K 3 Power Control Home T 5 Kärcher K 3 Premium Full Control Kärcher K 3 Premium Power Control Kärcher K 3.00 EcoSilent Kärcher K 3.200 Kärcher K 3.500 Garden Kärcher K 3.500 T 50 Kärcher K 3.500 T250 Kärcher K 3.530 T250 Kärcher K 3.550 Kärcher K 3.610 T250 *EU Kärcher K 3.65 MD Kärcher K 3.65 MD T 250 Kärcher K 3.68 MD Kärcher K 3.80 MD T250 Kärcher K 3.800 eco!ogic Kärcher K 3.84 M plus Kärcher K 3.85 M PL Kärcher K 3.90 M PL Kärcher K 3.900 M Kärcher K 3.91 M WRC Kärcher K 3.91 MD T 100 Kärcher K 3.97 M plus Kärcher K 3.97M Kärcher K 3.98 M T 100 Kärcher K 3.99 M plus Kärcher K 3.99 M plus T 100 Kärcher K 300M-PL-HORNBACH Kärcher K 330 M Kärcher K 4 Compact Kärcher K 4 Compact Home Kärcher K 4 Full Control Kärcher K 4 Full Control Home Kärcher K 4 Home Kärcher K 4 Power Control Kärcher K 4 Power Control Home Kärcher K 4 Premium eco!ogic Home Kärcher K 4 Premium Full Control Kärcher K 4 Premium Full Control Home Kärcher K 4 Premium Home Kärcher K 4 Premium Power Control Kärcher K 4 Premium Power Control Home Kärcher K 4.00 EcoSilent Kärcher K 4.20 M T250 Kärcher K 4.200 Kärcher K 4.500 M PL Walz Kärcher K 4.500 T 250 Kärcher K 4.650 Jubilee T 250 Kärcher K 4.650 KTM Special Edition Kärcher K 4.68 MD Kärcher K 4.68 MD Alubest Kärcher K 4.800 T250 eco!ogic Kärcher K 4.86M Plus Kärcher K 4.88 M T100 Kärcher K 4.89 M Kärcher K 4.900 M T300 Kärcher K 4.91 MD T 200 Kärcher K 4.98 MD T 300 Kärcher K 4.99 M plus Kärcher K 4.99 M plus T 300 Kärcher K 4.99 M T 250 Kärcher K 4.990 MD Plus Kärcher K 444M-PLUS-EXKL Kärcher K 490 M plus Kärcher K 5 Compact Kärcher K 5 Compact Home Kärcher K 5 Full Control Kärcher K 5 Full Control Home Kärcher K 5 Full Control Plus Kärcher K 5 Home Kärcher K 5 Power Control Kärcher K 5 Power Control Home Kärcher K 5 Premium eco!ogic Home Kärcher K 5 Premium Full Control Kärcher K 5 Premium Full Control Home Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home Kärcher K 5 Premium Home Kärcher K 5 Premium Smart Control Kärcher K 5 Premium Smart Control Home Kärcher K 5 Smart Control Kärcher K 5.20 M plus Kärcher K 5.20 T 100 Kärcher K 5.200 Silver Kärcher K 5.200 T400 Kärcher K 5.520 T250 Kärcher K 5.55 Jubilee T 400 Kärcher K 5.600 T 250 Kärcher K 5.660 T400 *EU Kärcher K 5.68 MD Kärcher K 5.70 MD T 250 Kärcher K 5.700 Kärcher K 5.700 T 250 Kärcher K 5.700 T300 Kärcher K 5.80 M plus Kärcher K 5.80 M T 200 Kärcher K 5.800 T250 eco!ogic Kärcher K 5.85 M Kärcher K 5.91 MD Kärcher K 5.91 MD T 200 Kärcher K 5000M-PLUS-OBI Kärcher K 505 M plus Kärcher K 6.200 T400 Kärcher K 6.250 JUBILEE T400 Kärcher K 6.300 Kärcher K 6.460 T 400 Kärcher K 6.550 T 300 Kärcher K 6.560 Kärcher K 6.600 Kärcher K 6.610 T 300 Kärcher K 6.750 Kärcher K 6.80 M T 250 Kärcher K 6.800 T300 eco!ogic Kärcher K 6.91 MD Kärcher K 6.91 MD T 300 Kärcher K 7 Compact Kärcher K 7 Compact Home Kärcher K 7 Full Control Home Kärcher K 7 Full Control Plus Kärcher K 7 Full Control Plus Home Kärcher K 7 Home Kärcher K 7 Premium eco!ogic Home Kärcher K 7 Premium Full Control Home Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home Kärcher K 7 Premium Home Kärcher K 7 Premium Smart Control Kärcher K 7 Premium Smart Control Home Kärcher K 7 Smart Control Kärcher K 7 Smart Control Home Kärcher K 7.20 M (inaktiv) Kärcher K 7.20 MD T 300 inaktiv Kärcher K 7.200 T400 Kärcher K 7.21 MX Kärcher K 7.560 T 400 Kärcher K 7.650 Kärcher K 7.650 T400 Kärcher K 7.700 Kärcher K 7.710 T 400 Kärcher K 7.750 Kärcher K 7.800 T400 eco!ogic Kärcher K 7.85 MD Kärcher K 7.91 MD Kärcher K 7.91 MD T 300 Kärcher K 855 HSD Kärcher K HC 10 Nilfisk C 110.7-5 X-tra Nilfisk C 120.7-6 PC Nilfisk C 135.1-8 PCAD Nilfisk C-PG 135.1-8 PCDI X-tra Nilfisk D 140.4-9 PAD X-tra Nilfisk D-PG 140.4-9 X-tra Nilfisk E 145.4-9 PAD X-tra Nilfisk P 150.2-10 X-tra Nilfisk P 160.2-15 X-tra
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger wasserfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.