Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104890151
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD1022UPP-BK
EAN/GTIN:
     8020252182752
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.9" 10th gen 2022
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.