Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-430095 Herst.-Nr.: CP014.02 EAN/GTIN: 4033657140207 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Briefumschlag | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 265 mm | | Höhe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Buchverpackung, Bücherverpackung, Kalenderpack, Kalenderverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, briefhüllen b5 haftklebung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,81* | | | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,51* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|