Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat
Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat
Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat
Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat
Schneiders Panda Rucksack Schulrucksack Grau, Weiß Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792940
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49462-079
EAN/GTIN:
     9002638227225
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Der Schneiders Mini ist der entzückende Begleiter für den Kindergarten oder Ausflüge. Durch das extra leichte Gewicht von nur 300g ist er ideal für zierliche Kinderrücken. Mit den großen Zippanfassern lassen sich die Reisverschlüsse kinderleicht bedienen. Panda Mini Rucksack Sie wollen Ihr Kind nicht nur optimal für den Kindergarten oder die Vorschule vorbereiten, sondern sie auch noch dafür begeistern? Dann sind unsere Kids Mini Rucksäcke genau das Richtige für Ihre Kleinen! Ein Rucksack, der Ihre Kinder vom ersten Tag an begleiten. Ein Freund und Helfer, besonders wenn es an manchen Tagen mal schwerer fällt das Haus zu verlassen. Denn wer kann diesen süßen Tiergesichtern schon widerstehen? Sowohl praktisch als auch wunderschön – einfach genial: der Kitty Mini Rucksack! Wählt euer Lieblingstier und los geht’s! Um den Rücken und die Haltung Ihres Kindes nicht zu belasten, haben wir auf besonders leichte Materialien gesetzt. Das Eigengewicht des Kitty Mini Rucksacks beträgt, bei einem großzügigen und gleichzeitig kompakten Volumen von 6 Litern, bloß 300 Gramm. Der verstellbare Brustgurt, die Kompressionsriemen und der gepolsterte Rücken sorgen dafür, dass der Rucksack auch sicher so angenehm und sicher auf den Schultern bleibt, wie es gedacht ist. Ihr Kind kann sich daher frei bewegen, ohne sich dabei vom Rucksack gestört zu fühlen. Außerdem ist der Kitty Mini Rucksack mit mehreren Fächern ausgestattet. Egal ob Jausenbox, Trinkflasche oder ein paar Malstifte: alles hat seinen Platz. Da Kinder gerne auch einmal im Regen draußen herumlaufen wollen, um Abenteuer zu erleben, haben wir auf ein hochwertiges, wasserabweisendes Material gesetzt. Weil uns die Sicherheit Ihres Kindes am Herzen liegt, verfügt der Kitty Mini Rucksack über reflektierende Elemente, die Ihr Kind auch im Straßenverkehr zusätzlich schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
300 g
Volumen (l)
6 l
Lieferanteneigenschaften
Charakter
Panda
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Kinder
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Zertifizierung
EU Reach
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFC, PVC
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.