Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
eSTUFF ES68201304-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792000
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68201304-BULK
EAN/GTIN:
     5704174963806
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (2021), iPad Pro 12.9 (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.