Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün
eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün
eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün
eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün
eSTUFF ES68201204-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104791963
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68201204-BULK
EAN/GTIN:
     5704174963684
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11 (2021), iPad Pro 11 (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.