Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Grau
Leviton Atlas-X1 Drahtverbinder RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104767309
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     6ASJK-RG6
EAN/GTIN:
     0078477696293
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
33.3 mm
Höhe
22.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Kabelstandard
Cat6a
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.