Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 65367000DY Netzwerkkabel Rot 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 65367000DY Netzwerkkabel Rot 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104750168
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     65367000DY
EAN/GTIN:
     40393910004694
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.