Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Goobay 59582 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-65162
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59582
EAN/GTIN:
     4040849595820
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
121.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
49 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, rj-45 kupplung ip68
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,27*
€ 9,12*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,54*
€ 23,19*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44416
ab € 5,09*
Zubehör
Goobay
79577
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.