Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI CIRQUA-LI 1X3100-930 SF Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI CIRQUA-LI 1X3100-930 SF Schienenlichtschranke LED
RIDI CIRQUA-LI 1X3100-930 SF Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104193243
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322093AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Länge (mm)
158 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
660 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
3140 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0205558
€ 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.