Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2955081 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2955081 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2955081 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Bartscher 2955081 Grill zur gewerblichen Nutzung Kochstation
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104087534
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2955081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher gas griddleplatte
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kochstation
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
18000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
118000 g
Weitere Suchbegriffe: bratplatte gas, bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.401,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,65*
€ 3.131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,64*
€ 3.086,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.485,16*
€ 2.957,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,51*
€ 2.895,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,22*
€ 2.857,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.