Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 116005 Dampfgarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 116005 Dampfgarer
Bartscher 116005 Dampfgarer
Bartscher 116005 Dampfgarer
Bartscher 116005 Dampfgarer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104083303
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2160 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.