Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI TINO NDFSW840F0300 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI TINO NDFSW840F0300 Schienenlichtschranke LED
RIDI TINO NDFSW840F0300 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104079848
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0326739AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
92 mm
Länge (mm)
258 mm
Höhe
195 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
2920 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209241
€ 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.