Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Bartscher 601179 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104073291
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
bartscher arbeitstisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
14700 g
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
601180
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.