Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI CIRQUA-L 1X3100-930 F-DA-FSW Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI CIRQUA-L 1X3100-930 F-DA-FSW Schienenlichtschranke LED
RIDI CIRQUA-L 1X3100-930 F-DA-FSW Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104068404
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331980AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
171 mm
Länge (mm)
310 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1240 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
2990 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.