Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 312107 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 312107 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 312107 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104065150
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     312107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
38200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.