Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 900004 Spender für Küchenutensilien Schwarz Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 900004 Spender für Küchenutensilien Schwarz Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 900004 Spender für Küchenutensilien Schwarz Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 900004 Spender für Küchenutensilien Schwarz Kunststoff, Edelstahl
Bartscher 900004 Spender für Küchenutensilien Schwarz Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104062566
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     900004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schokoladendispenser
Schokoladenspender
Spender für heisse Schokolade
spender für heisse schokolade
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
7500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,41*
€ 564,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.