Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI CIRQUA-L 2X2600-930 SF-FSW Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI CIRQUA-L 2X2600-930 SF-FSW Schienenlichtschranke LED
RIDI CIRQUA-L 2X2600-930 SF-FSW Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104057802
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321985AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
171 mm
Länge (mm)
386 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1760 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
52 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
5280 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0205558
€ 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.