Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DHI-DEE1010B-S2 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DHI-DEE1010B-S2 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Dahua Technology DHI-DEE1010B-S2 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Dahua Technology DHI-DEE1010B-S2 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Dahua Technology DHI-DEE1010B-S2 Zubehör für Zutrittskontroll-Lesegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104033605
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-DEE1010B-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dahua Technology
Zertifizierung
CE; FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.2 mm
Tiefe
20.2 mm
Höhe
49.2 mm
Gewicht
90 g
Paketgewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.