Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
S/CONN 14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103987207
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     14-13052
EAN/GTIN:
     4017538130563
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Leistung
18 W
Ausgangsspannung
9 V
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.