Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Lite NVR2104-P-S3 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Lite NVR2104-P-S3 1U Weiß
Dahua Technology Lite NVR2104-P-S3 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103438614
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-NVR2104-P-S3
EAN/GTIN:
     6923172533210
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützter Browser
Chrome; IE9 or later; Firefox
Energie
Ausgangsstrom
1.25 A
Ausgangsspannung
48/53 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Backup-Funktion
Ja
Video-Codec
Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264
Audio-Codec
PCM; G711A; G711U; G726
Wiedergabemodi
Pause, Spielen, Stopp
Maximale Framerate
30 fps
Eingangsbandbreite
80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
60 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
204.6 mm
Tiefe
206.4 mm
Höhe
45.6 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
1370 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.