Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-GPCR2477STD270C1 Herst.-Nr.: 103239 EAN/GTIN: 4891199211270 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2477 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.7 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 47 mm | | Verpackungstiefe | 5 mm | | Verpackungshöhe | 95 mm | | Paketgewicht | 2.7 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,71* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,91* | € 4,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,74* | € 11,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,92* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 111,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|